Schneider Electric - SPACELOGIC KNX HYBRID MODULE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LSS100400

Ref.Sonepar

1008083

EAN

3606482215801

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

RS-232

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

1

Número de canales:

16

Máximo número de dispositivos por canal:

50

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

Consumo potencia:

0.3 W

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

sí

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

sí

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

El módulo híbrido Spacelogic KNX es un dispositivo que se conecta a un Wiser para controladores KNX o spaceLYnk y les proporcionan conectividad inalámbrica. Es compatible con los equipos inalámbricos de Wiser de Schneider (la lista de equipos compatibles está en constante crecimiento y puede variar según el país). Las instalaciones KNX nuevas o existentes se pueden actualizar fácilmente con dispositivos inalámbricos, sin la molestia de instalar cables KNX adicionales. Añada fácilmente sensores inalámbricos de ventana/puerta, sensores de movimiento, sensores de fugas de agua y sensores de temperatura/humedad a su instalación KNX existente. Puede añadir enchufes convencionales o inteligentes que se puedan encender o apagar de forma remota. Podrá controlar sus dispositivos inalámbricos desde sus dispositivos de KNX o viceversa, activar cualquier dispositivo de KNX desde sus dispositivos inalámbricos de Wiser. Con la nueva aplicación de KNX de Wiser, podrá controlar todos los equipos, crear programas, momentos (escenas), automatizaciones, recibir notificaciones y mucho más. Para emparejar y configurar correctamente los dispositivos de KNX, el complemento Spacelogic knx híbrido debe estar instalado. Está disponible para su descarga en Wiser para el mercado de controladores KNX y spaceLYnk. En unos simples pasos, sus dispositivos inalámbricos se emparejarán y configurarán para que puedan funcionar como cualquier otro dispositivo KNX. No hay ninguna diferencia en la experiencia al utilizar dispositivos inalámbricos o cableados, la integración es realmente perfecta. El módulo híbrido KNX puede alimentarse con la misma fuente de alimentación de 24 V CC que alimenta el Wiser para los controladores KNX o spaceLYnk. La comunicación entre el módulo híbrido y los controladores se realiza a través de una interfaz RS232, disponible en ambos. La antena de 3 m incluida en la caja está diseñada para montarse fuera del armario eléctrico, lo que aumenta el alcance de la señal inalámbrica. Gracias a su base magnética, se puede colocar sobre cualquier superficie metálica. La antena omnidireccional se conecta al módulo híbrido Spacelogic KNX a través de un conector macho SMA. El módulo híbrido KNX para carriles DIN estándar, junto con el Wiser para controladores KNX o spaceLYnk deben utilizarse en la sección de baja tensión de los gabinetes. Si el cable de la antena pasa por los armarios de alta tensión, los cables deben tenderse independientemente de la distribución de energía. Otra opción es utilizar una manguera de aislamiento eléctrico calificada. Se requiere una tensión de aislamiento de por lo menos 2 kV.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric