Schneider Electric - SpaceLogic MP130S Actuador modulante PIBCV, sin retorno por muelle, 24V CA/CC, 150N, IP54 - MP130S24M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para válvula - sí
Adecuado para accesorios de aire - sí
Tensión de alimentación - 24 V CA
Consumo energético operativo - 0.5 W
Modelo - Lineal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MP130S24M
Ref.Sonepar
1337251
EAN
3606487519409
Apto para válvula:
sí
Adecuado para accesorios de aire:
sí
Tensión de alimentación:
24 V CA
Consumo energético operativo:
0.5 W
Modelo:
Lineal
Tipo de regulación on/off:
no
Tipo de regulación modulante:
sí
Tipo de regulación angulo dividido:
no
Transmisión de datos:
Magnético
Conexión de la válvula de cierre:
Ninguno
Con brida superior de montaje directo ISO 5211:
no
Con caudal de retorno sin presión:
no
Desactivado al cerrar:
no
Tipo de función de seguridad:
Otros
Modo de funcionamiento de la función de seguridad:
Otros
Reconocimiento automático de recorrido:
no
Señal de retroalimentación de posición ajustable:
no
Contactos auxiliares:
no
Sistema de reporte de posición:
Ninguno
Contactos auxiliares opcionales:
no
Contactos finales:
Ninguno
Rango de operación ajustable:
sí
Con indicador de ajuste mecánico:
no
Funcionamiento manual:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Fuerza de ajuste:
130 N
Longitud de carrera:
5 mm
Longitud de carrera autoajustable:
no
Con función de seguridad:
sí
Grado de protección (NEMA):
3
Grado de protección (IP):
IP42
Max. consumo eléctrico:
2 VA
Humedad relativa admisible:
0...80 %
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Altura:
55 mm
Anchura:
121 mm
Profundidad:
50 mm
Prueba de explosión:
no
Material de la carcasa:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


