Schneider Electric - Spacial - Placa de montaje extra larga para Spacial SFN 2.000 x 800 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 2000 mm
Anchura - 800 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP208L
Ref.Sonepar
1152391
EAN
3606480398445
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
2000 mm
Anchura:
800 mm
Agujeros troquelados:
no
Spacial - Placa de montaje extra larga para Spacial SFN 2.000 x 800 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


