Schneider Electric - Spacial - plastic covers for plinth corners - H = 100 mm RAL 9005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Anchura - 79.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPC100
Ref.Sonepar
1210711
EAN
3606480662690
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
79.4 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
10.2 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


