Schneider Electric - Spacial Puerta ciega derecha CRN Alt12xAch6 RAL 7035, con cierre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Altura - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDCRN126R
Ref.Sonepar
1148332
EAN
3606485891576
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
1200 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


