Schneider Electric - Spacial SF 1 entry cable gland plate - fixed by clips - 500x500 mm - NSYEC551
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Tipo - Otros
Anchura - 500 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYEC551
Ref.Sonepar
1279965
EAN
3606481828170
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Tipo:
Otros
Anchura:
500 mm
Altura:
30 mm
Grosor:
1.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


