Schneider Electric - Spacial SF 19 fixed rack - 2200 mm - NSYRCK47

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 2200 mm

  • Profundidad - 45 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYRCK47

Ref.Sonepar

1028433

EAN

3606480066894

Modelo:

Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2200 mm

Anchura:

600 mm

Altura:

2200 mm

Profundidad:

45 mm

Material:

Metal

Color:

Otros

Spacial SF 19 fixed rack - 2200 mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric