Schneider Electric - Spacial SF - mounting plate W600 for NT/MTZ1 fixed - NSYFXMNT60F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con conexión a toma de tierra
Altura - 30 mm
Anchura - 571 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYFXMNT60F
Ref.Sonepar
1157472
EAN
3606489421359
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con conexión a toma de tierra
Altura:
30 mm
Anchura:
571 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


