Schneider Electric - Spacial SF - mounting plate W600 for NT/MTZ1 withdraw. - NW/MTZ2 fixed/withdraw. - NSYFXMNWT60FW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con conexión a toma de tierra
Altura - 60 mm
Anchura - 571 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYFXMNWT60FW
Ref.Sonepar
1232889
EAN
3606489421342
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con conexión a toma de tierra
Altura:
60 mm
Anchura:
571 mm
Agujeros troquelados:
sí
Spacial SF - mounting plate W600 for NT/MTZ1 withdraw. - NW/MTZ2 fixed/withdraw.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


