Schneider Electric - Spacial SF - Rail W800 for NW fixed & drawout - NSYBHNW800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYBHNW800
Ref.Sonepar
925208
EAN
3606481183590
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
100 mm
Grosor del material:
6 mm
Longitud:
800 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


