Schneider Electric - Spacial SF/SM canopy - 800x300 mm - NSYSC830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 807 mm
Altura - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
86 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSC830
Ref.Sonepar
1147281
EAN
3606485131290
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
807 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
325 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


