Schneider Electric - SPP920 PRESOSTATO DIF. 0,015 A 0,06 BAR - 004701110

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - SPP920 PRESOSTATO DIF. 0,015 A 0,06 BAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Valor mínimo del rango de medición en bar - 0.015 bar

  • Rango de medición valor máximo en bar - 0.06 bar

  • legible - sí

  • Con visualizador - no

  • Distancia diferencial ajustable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004701110

Ref.Sonepar

793773

EAN

7332552011276

Valor mínimo del rango de medición en bar:

0.015 bar

Rango de medición valor máximo en bar:

0.06 bar

legible:

sí

Con visualizador:

no

Distancia diferencial ajustable:

no

Histéresis diferencial de rango/interruptor 2:

0.015...0.06 bar

Tipo de palpador:

Otros

Tensión de contacto máxima:

250 V

Carga máxima de contacto:

1 A

Máxima temperatura media:

80 °C

máx. presión de funcionamiento:

0.06 bar

Grado de protección (IP):

IP65

Prueba de explosión:

no

Altura:

94 mm

Anchura:

65 mm

Profundidad:

65 mm

SPP920 PRESOSTATO DIF. 0,015 A 0,06 BAR

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric