Schneider Electric - Spray líquido protector metal

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Spray líquido protector metal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BZ007

Ref.Sonepar

788627

EAN

3389110166507

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta arandela protectora con spray líquido Harmony XB4 tiene un color con lámina de cromo. Esta arandela protectora con spray líquido está diseñada como un accesorio de protección que se instalará debajo del cabezal para su inserción. Es compatible con cualquier unidad estándar de señalización o control Harmony de 22 mm. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para adaptarse a unidades de señalización y control estándar de 22 mm, lo que garantiza compatibilidad cuando se instala en maquinaria preexistente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric