Schneider Electric - Spray líquido protector metal lavable XB - ZB4FBZ007

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Spray líquido protector metal lavable XB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4FBZ007

Ref.Sonepar

788689

EAN

3606489667603

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

This Harmony XB4, liquid spray protective washer has black color. This liquid spray protective washer is designed as a protection accessory to be fitted beneath the head for insertion. It is compatible with any standard 22mm Harmony control or signalling units. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit with a standard 22mm control and signaling units, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric