Schneider Electric - Spray pintura RAL7032 40ml - NSYBPA7032
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Número RAL - 7032
Lata de spray - sí
Volumen - 150 ml
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBPA7032
Ref.Sonepar
88910
EAN
3606480180750
Color:
Gris
Número RAL:
7032
Lata de spray:
sí
Volumen:
150 ml
El lacador CRN Spacial en spray aerosol puede color RAL 7032. 429 g. El contenido es 150. Accesorio de gabinete. Pintura aerosol secadora por aire. Compatible con Spacial CRN y S3D. Gris RAL 7032.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


