Schneider Electric - SPW Series differential wet pressure sensor, 0 to 4 bar, P1 Max = 12 bar, P2 Max = 12 bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Presión nominal según. según EN 1333 (PN....) - 16
Presión nominal según. según EN 1333 en el lado H (PN....) - 16
Presión nominal según. según EN 1333 en el lado L (PN....) - 16
Presión nominal según. a ASME B16.5 (Clase...) - 150
Presión nominal según. a ASME B16.5 en el lado H (clase...) - 150
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6552051000
Ref.Sonepar
1192315
EAN
7332552012785
Presión nominal según. según EN 1333 (PN....):
16
Presión nominal según. según EN 1333 en el lado H (PN....):
16
Presión nominal según. según EN 1333 en el lado L (PN....):
16
Presión nominal según. a ASME B16.5 (Clase...):
150
Presión nominal según. a ASME B16.5 en el lado H (clase...):
150
Presión nominal según. a ASME B16.5 en el lado L (clase...):
150
Intervalo de medición:
0...4 bar
Temperatura de proceso:
-20...60 °C
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 0 V... 2 V:
no
Salida analógica 0 V... 5 V:
no
Salida analógica 0 V… 10 V:
sí
Salida analógica 2 V... 10 V:
no
Temperatura ambiente:
-15...85 °C
Peso:
0.43 kg
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


