Schneider Electric - SSR MONOFÁSICO 48VDC 100MA 24VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 16...30 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de fases - 1
Conmutación en paso por cero - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SSL1D101BD
Ref.Sonepar
1011862
EAN
3606480579684
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
16...30 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
1
Conmutación en paso por cero:
no
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
0.1 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
0.1 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
0.1 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:
0.1 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:
0.1 A
Grado de protección (IP):
IP00
Anchura:
5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


