Schneider Electric - STD Series telescopic duct temperature sensor, STD660, probe 100-300 mm, Satchwell compatible
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera
Intervalo de medición - -5...100 °C
Material - Acero inoxidable
Sonda de longitud - 660 mm
Longitud de cable de conexión - 0 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5126030000
Ref.Sonepar
271164
EAN
7332552012556
Modelo:
Abrazadera
Intervalo de medición:
-5...100 °C
Material:
Acero inoxidable
Sonda de longitud:
660 mm
Longitud de cable de conexión:
0 m
STD Series telescopic duct temperature sensor, STD660, probe 100-300 mm, Satchwell compatible
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


