Schneider Electric - STD Series temperature sensor, STD100-300, duct, 300 mm, TAC Vista and TAC Xenta compatible - 5123012010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera
Intervalo de medición - -25...100 °C
Material - Acero inoxidable
Sonda de longitud - 300 mm
Longitud de cable de conexión - 0 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5123012010
Ref.Sonepar
550994
EAN
7332552011894
Modelo:
Abrazadera
Intervalo de medición:
-25...100 °C
Material:
Acero inoxidable
Sonda de longitud:
300 mm
Longitud de cable de conexión:
0 m
STD Series temperature sensor, STD100-300, duct, 300 mm, TAC Vista and TAC Xenta compatible
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


