Schneider Electric - STP Series temperature sensor, STP100-50, pipe, 50mm, TAC Vista And TAC Xenta compatible - 5123102010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Insertar longitud - 125 mm
Inalámbrico - no
Prueba de explosión - no
Grado de protección (IP) - IP65
Altura de la carcasa - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5123102010
Ref.Sonepar
289466
EAN
7332552012068
Insertar longitud:
125 mm
Inalámbrico:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Altura de la carcasa:
45 mm
Anchura de la carcasa:
85 mm
Profundidad de la carcasa:
65 mm
STP Series temperature sensor, STP100-50, pipe, 50mm, TAC Vista And TAC Xenta compatible


