Schneider Electric - Sub-base - relés electromecánicos soldados ABE7 - 16 canales - relé 5 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia al centro del orificio de perforación - 10 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0...0 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0...0 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.324...0.324 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABE7R16S111
Ref.Sonepar
282190
EAN
3389110545272
Distancia al centro del orificio de perforación:
10 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0...0 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0...0 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.324...0.324 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...0 mm²
Entrada de intensidad nominal:
0.09 A
Tasa de voltaje:
24 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión enchufable
Número de polos:
16
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-5...60 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Libre de halógenos:
no
Anchura:
125 mm
Profundidad:
58 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


