Schneider Electric - Suministro de potencia regulada, 380...500V AC, 48V, 10A, 3 fases, Universal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 100...240 V
Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
38 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ABLU3A48100
Ref.Sonepar
1000558
EAN
3606482185265
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
100...240 V
Segunda tensión de salida secundaria:
0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
10 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
48 V
Tensión nominal de salida 2:
0 V
Tensión nominal de salida 3:
0 V
Corriente nominal de salida 1:
10 A
Corriente nominal de salida 2:
0 A
Corriente nominal de salida 3:
0 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
0...0 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Consumo potencia:
0 VA
Salida de potencia:
480 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
0
Anchura integrada:
65 mm
Altura integrada:
124 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
65 mm
Altura:
124 mm
Profundidad:
127.2 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


