Schneider Electric - Suscripción anual EcoStruxure Energy Hub Advanced+ - PSWEOPADPLT12A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Suscripción anual EcoStruxure Energy Hub Advanced+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaz OPC, servidor - no

  • Con interfaz OPC, cliente - no

  • Con interfaces de programación - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PSWEOPADPLT12A

Ref.Sonepar

1162919

EAN

8499216963933

Con interfaz OPC, servidor:

no

Con interfaz OPC, cliente:

no

Con interfaces de programación:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:

no

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Sistema operativo de funcionamiento, otro:

sí

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Apropiado para sistema operativo Windows 10:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Configurable con sistema operativo Windows 7:

no

Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Expansiones industriales y tecnológicas:

Opcional

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

sí

Número máximo de clientes:

9999

Apto para clientes web:

sí

Función SCADA:

no

Gestión de alarmas:

sí

Representación de tendencia:

sí

Numero máx. de usuarios en la configuración:

9999

Posibilidad de proyectos en línea:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

no

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

9

Cambio de idioma posible:

sí

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

9

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

no

Con otros lenguajes de scripts:

no

Biblioteca con elementos de objetos:

No disponible

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Sistema de mensajes:

Integrado

Gestión de archivos/recetas de usuario:

Integrado

Sistema de informes/sistema de protocolos:

Integrado

Diagnóstico de procesos de funciones:

Integrado

Base de datos SQL:

No disponible

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric