Schneider Electric - Suspendido galvanizado SZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 36 mm
Anchura - 39 mm
Altura - 104 mm
Diámetro - 0 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4551450
Ref.Sonepar
246
EAN
8428031038014
Longitud:
36 mm
Anchura:
39 mm
Altura:
104 mm
Diámetro:
0 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
10
Modelo:
Soporte de techo
Resistencia de carga:
3.62 N
Punto de inflexión:
no
Ajustable:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


