Schneider Electric - Tabique separador 1m blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 1 vez
Apto para profundidad del conducto - 55 mm
Tipo de fijación - Fijación a presión (click)
Longitud - 1000 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM10902
Ref.Sonepar
83887
EAN
3606480028410
Modelo:
1 vez
Apto para profundidad del conducto:
55 mm
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Longitud:
1000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Temperatura de trabajo:
-25...60 °C
Color:
Blanco
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


