Schneider Electric - Tabique T-60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de partición - 55 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Perfil en L
Perforación de montaje - sí
Tipo de fijación - Enroscable
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
4316520
Ref.Sonepar
147
EAN
8428031033750
Altura de partición:
55 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Perfil en L
Perforación de montaje:
sí
Tipo de fijación:
Enroscable
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
sí
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Plástico
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Otros
Número RAL:
7030
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


