Schneider Electric - Tapa alta transparente 270x270x95
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 270 mm
Anchura - 270 mm
Profundidad - 95 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTPLS2727A
Ref.Sonepar
202416
EAN
3606480189708
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
270 mm
Anchura:
270 mm
Profundidad:
95 mm
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Otros
Transparente:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


