Schneider Electric - Tapa alta transparente 360x540x95 - NSYTPLS3654A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 360 mm
Anchura - 540 mm
Profundidad - 95 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTPLS3654A
Ref.Sonepar
297610
EAN
3606480189777
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
360 mm
Anchura:
540 mm
Profundidad:
95 mm
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Otros
Transparente:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


