Schneider Electric - Tapa ancho 1200mm 4 módulos - LVS03706

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 1073 mm

  • Altura - 200 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm

  • Número de unidades de altura - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03706

Ref.Sonepar

873842

EAN

3606481867896

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

1073 mm

Altura:

200 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

1200 mm

Número de unidades de altura:

5

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa ancho 1200mm 4 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric