Schneider Electric - Tapa baja transparente 270x270x45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 270 mm
Anchura - 270 mm
Profundidad - 45 mm
Material - Plástico
Punto de inflexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTPLS2727
Ref.Sonepar
87993
EAN
3606480189692
Altura:
270 mm
Anchura:
270 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Otros
Transparente:
sí
Tapa de PC transparente 27x27x4,5cm, Aplicación de dispositivo. Multiuso, Ubicación de montaje: Frontal, Policarbonato, Fijación mediante tornillos, Accesorio de envolvente.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


