Schneider Electric - Tapa baja transparente 360x540x45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 360 mm
Anchura - 540 mm
Profundidad - 45 mm
Material - Plástico
Punto de inflexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTPLS3654
Ref.Sonepar
94260
EAN
3606480189760
Altura:
360 mm
Anchura:
540 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Otros
Transparente:
sí
Tapa de PC transparente 36x54x4,5 cm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de envolvente - tipo de producto o componente: cubrebornes - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: frontal.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


