Schneider Electric - Tapa base escritorio antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 85 mm
Anchura de apertura - 60 mm
Altura métrica de la apertura - 7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INS44033
Ref.Sonepar
913930
EAN
3606482134140
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
85 mm
Anchura de apertura:
60 mm
Altura métrica de la apertura:
7 mm
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


