Schneider Electric - Tapa cable aislante CRN 460x163mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Prensaestopa
Tipo - Recto
Anchura - 480 mm
Altura - 15 mm
Grosor - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTSACRND
Ref.Sonepar
358203
EAN
3606480211539
Modelo:
Prensaestopa
Tipo:
Recto
Anchura:
480 mm
Altura:
15 mm
Grosor:
1 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
4
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


