Schneider Electric - Tapa ciega

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tapa ciega

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Placa ciega

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

S520666

Ref.Sonepar

91888

EAN

3606480319426

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Placa ciega

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Fuerza del impacto:

IK04

Tapa de cubierta ciega Odace, Blanco, IP21D, IK04, Mecanismo con bastidor de fijación de plástico, Juego de 10, Empotrado, Fijación mediante tornillos, Acabado de superficie: Satinado, Terminal de tornillo, 71x71x27,7mm, Fondo empotrado: 11.7 mm, 0,02kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric