Fin de vida

Schneider Electric - Tapa ciega ancho serie ÚNICA blanco polar - U9.866.18

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tapa ciega ancho serie ÚNICA blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Uso - Otros

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

U9.866.18

Ref.Sonepar

40309

EAN

8420375080186

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Otros

Uso:

Otros

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Apto para canal

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Otros

Número de módulos (sistema modular):

2

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

0

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

14 mm

Tapa ciega Polar. Gama de producto: Unica. Nombre estético Unica (estética estándar). Tipo de producto o componente: Placa de cubierta ciega. Número de módulos 2 módulos. Presentación del dispositivo: Carátula. Tinte de color de la carátula: Blanco RAL 9003.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric