Schneider Electric - TAPA CIEGA BLANCO - SDD111904
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 73 mm
Anchura - 73 mm
Profundidad - 43 mm
Forma - Cuadrado
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SDD111904
Ref.Sonepar
878478
EAN
3606481478504
Longitud:
73 mm
Anchura:
73 mm
Profundidad:
43 mm
Forma:
Cuadrado
Tipo de fijación:
Otros
Modelo:
Tapa ciega
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9003
Con cable de conexión:
no
Número de tomas de salida:
0
Número de partes de 3 polos:
0
Número de partes de 4 polos:
0
Número de partes de 5 polos:
0
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


