Schneider Electric - TAPA CIEGA SYSTEM DESIGN BLANCO LOTO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - TAPA CIEGA SYSTEM DESIGN BLANCO LOTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Cubierta ciega

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG4075-6035

Ref.Sonepar

1171971

EAN

4042811196899

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Cubierta ciega

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Número de módulos (sistema modular):

0

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

0

Conexiones aisladas:

no

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

73 mm

Altura del dispositivo:

73 mm

Profundidad del dispositivo:

31 mm

Schneider Electric La gama D-Life placa de cubierta ciega MEG4075-6035 es un marco portante con Tapa en color blanco loto. Esta placa ciega pertenece al grupo estético System Design. El modo de fijación de este dispositivo es mediante tornillo. La caja de montaje correspondiente puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. Mide 71 mm de ancho y 17 mm de alto. Al estar fabricado con material ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), este cubreobjetos ciego es bastante fiable y resistente. Y es libre de mercurio y metal pesado, que cuida el medio ambiente y su salud como siempre. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una variada serie de interruptores que hace una declaración con una variedad de diseños de interruptores. Encarna elegancia aristocrática y exclusividad de lujo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric