Schneider Electric - Tapa ComPacT INS2000-2500 3P/4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 500 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Número de unidades de altura - 10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03715
Ref.Sonepar
759720
EAN
3606481872609
Anchura:
500 mm
Altura:
500 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
650 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Número de unidades de altura:
10
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


