Schneider Electric - Tapa Cuádruple RJ45 S-One aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Otros
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - sí
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU947930
Ref.Sonepar
294102
EAN
3606489467982
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Otros
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
sí
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Con placa de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Número de módulos (sistema modular):
4
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
4
Conexiones aisladas:
no
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
90 mm
Profundidad del dispositivo:
27 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
46 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


