Schneider Electric - Tapa CVS630 horizontal fijo maneta - LVS03270
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 300 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 6
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03270
Ref.Sonepar
759615
EAN
3606481872111
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
300 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
6
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


