Schneider Electric - Tapa de protección con candado negro para unidades de ø22

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BZ62

Ref.Sonepar

219357

EAN

3389110069723

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta Harmony XB4, con solapa bloqueable, es negra. Esta tapa con candado está diseñada como accesorio para cubrir y proteger sus pulsadores de operaciones no autorizadas. Se instala y se acopla fácilmente a los pulsadores Harmony XB4 y XB5 con unidades de empuje empotradas. Asegure la operación de la máquina y del sistema con un candado, disponible solo para operadores autorizados. Está diseñado para adaptarse a unidades de señalización y control estándar de 22 mm, lo que garantiza compatibilidad cuando se instala en maquinaria preexistente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric