Schneider Electric - TAPA DOBLE RJ45 KEYSTONE POLAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Conector de datos incorporable
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - sí
Con tapa con bisagras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU946218
Ref.Sonepar
254050
EAN
3606489458959
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Conector de datos incorporable
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
sí
Con tapa con bisagras:
sí
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Número de módulos (sistema modular):
4
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
2
Conexiones aisladas:
no
Disminución de tensión:
sí
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
90 mm
Profundidad del dispositivo:
27 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


