Schneider Electric - TAPA ENTRADA CABLE CIEGA SF 1000x800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo - Recto
Anchura - 1000 mm
Altura - 25 mm
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEC108
Ref.Sonepar
322785
EAN
3606485126104
Modelo:
Otros
Tipo:
Recto
Anchura:
1000 mm
Altura:
25 mm
Grosor:
1.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


