Schneider Electric - Tapa entrada cable ciega SM 600x500mm - NSYSMEC65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Prensaestopa
Tipo - Recto
Anchura - 600 mm
Altura - 20 mm
Grosor - 350 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSMEC65
Ref.Sonepar
917242
EAN
3606480146473
Modelo:
Prensaestopa
Tipo:
Recto
Anchura:
600 mm
Altura:
20 mm
Grosor:
350 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


