Schneider Electric - Tapa entrada cable ciega SM 800x600mm - NSYSMEC86
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Prensaestopa
Tipo - Recto
Anchura - 800 mm
Altura - 20 mm
Grosor - 550 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSMEC86
Ref.Sonepar
145028
EAN
3606480146527
Modelo:
Prensaestopa
Tipo:
Recto
Anchura:
800 mm
Altura:
20 mm
Grosor:
550 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


