Schneider Electric - Tapa entrada cables PLA 1000x320 7035 - NSYECPLAZ103G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Prensaestopa
Tipo - Recto
Anchura - 960 mm
Altura - 242 mm
Grosor - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYECPLAZ103G
Ref.Sonepar
746940
EAN
3606480801150
Modelo:
Prensaestopa
Tipo:
Recto
Anchura:
960 mm
Altura:
242 mm
Grosor:
4 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
Ninguno
Polyester cable-entry plate for vers.PLAZ or PLAZT W1000xD320mm. gama: Thalassa - tipo de producto o componente: placa de prensaestopas - clase de accesorio: accesorio para gestión de cables - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: parte inferior de armario - tipo de placa pasacables: plano - composición de equipos: elementos de fijación, 1 placa.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


