Schneider Electric - Tapa entrada cables PLA 1250x320 7035 - NSYECPLAZ123G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Prensaestopa
Tipo - Recto
Anchura - 1210 mm
Altura - 242 mm
Grosor - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYECPLAZ123G
Ref.Sonepar
594184
EAN
3606485405278
Modelo:
Prensaestopa
Tipo:
Recto
Anchura:
1210 mm
Altura:
242 mm
Grosor:
4 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


