Schneider Electric - Tapa entrada cables TLCRN-B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Prensaestopa
Tipo - Recto
Anchura - 500 mm
Altura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
36 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTLCRNB
Ref.Sonepar
309381
EAN
3606480211607
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Prensaestopa
Tipo:
Recto
Anchura:
500 mm
Altura:
10 mm
Grosor:
1 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


