Schneider Electric - TAPA FINAL CANAL 25X40MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 40 mm
Profundidad - 25 mm
Modelo - Simétrico
Apto para - Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN11085E
Ref.Sonepar
762490
EAN
7702496034738
Anchura:
40 mm
Profundidad:
25 mm
Modelo:
Simétrico
Apto para:
Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Película protectora:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


