Schneider Electric - TAPA FINAL CANAL 40X40MM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 40 mm

  • Profundidad - 40 mm

  • Modelo - Simétrico

  • Apto para - Izquierda/derecha

  • Recubrimiento de junta - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DXN11095E

Ref.Sonepar

762492

EAN

7702496034745

Anchura:

40 mm

Profundidad:

40 mm

Modelo:

Simétrico

Apto para:

Izquierda/derecha

Recubrimiento de junta:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Película protectora:

no

Anchura 40 mm, Apto para Izquierda/derecha , Calidad de material Otros , Libre de halógenos ja , Material Plástico , Modelo Simétrico , Película protectora nein , Profundidad 40 mm, Recubrimiento de junta nein , Tratamiento de superficie Sin tratamiento

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric